https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-BNDCG-A-B-C-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM5MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJrTDJnMFlTOHhNREk1TXpRd01EUXdNems1T0M5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZWbDlDVGtSRFIxOUJYMEpmUTE5RVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58N2U1MmU2YzkwMmU3MzZkYzNjMzYyMTVmZDRlZDBjNmFmZGNiOTQ4Yzg3NzYwNmYzOTRiNTJkMzdhNTRmNmNjMA
MASTERDRIVE
MASTERDRIVE
3/CX107
MASTERDRIVE MASTERDRIVE
描述
MASTERDRIVE 3/CX107
V-Belt; CX Series; Banded Cogged Belt Style; 111" Belt Outside Length; 2-5/8" Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
3/CX107
BDI部件号
22144051
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/3-CX107/p/22144051
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0806372107183
重量 / Kilogram
3.6
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
CX
传动带类别
V-Belt Banded Cogged
皮带峰数
3 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
3/CX107
重量/磅
7.949
详细描述
V-Belt; CX Series; Banded Cogged Belt Style; 111" Belt Outside Length; 2-5/8" Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
传动带外侧长度
111 英寸 | 2819.4 毫米
带宽
2.625 英寸 | 66.675 毫米