OPTIBELT
OPTIBELT
3/D315
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPTIBELT 3/D315
V-Belt; D Series; Banded Belt Style; 318" Belt Outside Length; 3-3/4" Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
制造商部件号
3/D315
BDI部件号
1065563
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/3-D315/p/1065563
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4014486305975
重量 / Kilogram
19
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
D
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
3 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber and Fabric
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
3/D315
重量/磅
41.84
详细描述
V-Belt; D Series; Banded Belt Style; 318" Belt Outside Length; 3-3/4" Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
传动带外侧长度
318 英寸 | 8077.2 毫米
带宽
3.75 英寸 | 95.25 毫米