https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-BND-SPZ-SPA-SPB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV6TDJneVppOHhNREUyTXpJd09UYzJORGc1TkM5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZWbDlDVGtSZlUxQmFYMU5RUVY5VFVFSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MGZmNWYzZjQ2OTM2OTAzYTZmYmRiZTViZjUyOTEyODRlZjJlMjRlZjUzNjk2ZjJhZTIwN2Y5ZDFhYWY3NzI0OA
OPTIBELT
OPTIBELT
3/SPBBP4250
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPTIBELT 3/SPBBP4250
V-Belt; SPB Series; Banded Belt Style; 4272MM Belt Outside Length; 48.9MM Belt Width; 3 Bands; Aramid Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
制造商部件号
3/SPBBP4250
BDI部件号
1065755
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/3-SPBBP4250/p/1065755
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4014486398427
重量 / Kilogram
3.71
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
SPB
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
3 Bands
张力线材料
Aramid
外圈材料
Rubber and Fabric
其它特点
Blue Power
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
3/SPBBP4250
重量/磅
3.602
详细描述
V-Belt; SPB Series; Banded Belt Style; 4272MM Belt Outside Length; 48.9MM Belt Width; 3 Bands; Aramid Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
传动带外侧长度
168.189 英寸 | 4272 毫米
带宽
1.925 英寸 | 48.9 毫米