OPTIBELT
OPTIBELT
3/SPC 3350 Red power
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPTIBELT 3/SPC 3350 Red power
V-Belt; SPC Series; Banded Belt Style; 3380MM Belt Outside Length; 66MM Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
制造商部件号
3/SPC 3350 Red power
BDI部件号
17013466
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/3-SPC-3350-Red-power/p/17013466
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
5.578
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
SPC
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
3 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber and Fabric
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
重量/磅
5.578
详细描述
V-Belt; SPC Series; Banded Belt Style; 3380MM Belt Outside Length; 66MM Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
带宽
2.598 英寸 | 66 毫米
传动带外侧长度
133.071 英寸 | 3380 毫米