https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-3L-4L-5L-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk0TDJoaFpTOHhNREUyTXpJd056UTNNVEV6TkM5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZWbDh6VEY4MFRGODFURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8N2M3ZDBiOGU1NjA3Nzg4ODZiMDdhOTQ0MzJhODBhYWU4YTc5ZDJmZDYwYmVjNGM5ODNjNjJlOGRkYzQyY2FiOQ
OPTIBELT
OPTIBELT
3L170
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPTIBELT 3L170
V-Belt; 3L Series; 17" Belt Outside Length; 3/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
制造商部件号
3L170
BDI部件号
1065584
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/3L170/p/1065584
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4014486301199
重量 / Kilogram
0.027
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
3L
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber and Fabric
其它特点
FHP
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
3L170
详细描述
V-Belt; 3L Series; 17" Belt Outside Length; 3/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
传动带外侧长度
17 英寸 | 431.8 毫米
带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米