321986
Pasy klinowe
BROWNING
BROWNING
3L260
BROWNING BROWNING
Opis
BROWNING 3L260
V-Belt; 3L Series; 26" Belt Outside Length; 3/8" Belt Width; 1 Band; Cotton Tensile Material; Rubber Outer Material
Nr. katalogowy
3L260
Nr kat. BDI
321986
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-klinowe/3L260/p/321986
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,045
UNSPSC
26111801
Grupa Produktowa BDI
M02356
EAN
0662289255054
Seria Pasa
3L
Typ Pasa
V-Belt
Ilość Żeber
1 Band
Materiał Włókien
Cotton
Outer Material
Rubber
Inne Funkcje
FHP
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Drive Belt V-Belt
Kategoria - Producent
1220/1225
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
V
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
3L260
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1093848
Waga / LBS
0.1
Długi Opis
V-Belt; 3L Series; 26" Belt Outside Length; 3/8" Belt Width; 1 Band; Cotton Tensile Material; Rubber Outer Material
Długość Zewnętrzna
26 Cale | 660,4 Milimetry
Szerokość Pasa
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież