https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-V-PR-3L-4L-5L-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEyMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUwTDJobFpDOHhNRFF3T1RRMk1qTXdNRGN3TWk5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDlRVWw4elRGODBURjgxVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDBjZjQzMzk2Y2U3YjY1ZjVjZDZkYzA4MDEwNmFiODQ3ZDMwOTVjZmRjMDY4ZDBhMWM4MmNiMDUwZjQ5N2ZiY2E
GATES
GATES
3L480K
GATES GATES
描述
GATES 3L480K
V-Belt; 3L Series; 48" Belt Outside Length; 3/8" Belt Width; 1 Band; Kevlar Tensile Material; Fabric Outer Material
制造商部件号
3L480K
BDI部件号
1105240
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/3L480K/p/1105240
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053004182
重量 / Kilogram
0.08
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
3L
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Kevlar
外圈材料
Fabric
其它特点
FHP
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
3L480K
制造商内部编号
8423-6748
重量/磅
0.17
详细描述
V-Belt; 3L Series; 48" Belt Outside Length; 3/8" Belt Width; 1 Band; Kevlar Tensile Material; Fabric Outer Material
带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
传动带外侧长度
48 英寸 | 1219.2 毫米