https://www.bdiexpress.com/medias/INDCRLBLTXXX-V-BND-RHA-B-C-3V-5V-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTIzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3dMMmc0WWk4eE1ERTJNekl4TXprNU1UazJOaTlKVGtSRFVreENURlJZV0ZoZlZsOUNUa1JmVWtoQlgwSmZRMTh6Vmw4MVZsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkZGJhZjZjZTlkNWNlODcxMzdhMWIwODIxZjA5YjI5N2MwNGJiNmM5NTQ5MDIyZDcyNjE2YmVjOTEzMGUyZDZh
TIMKEN
TIMKEN
3RHB118
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 3RHB118
V-Belt; B Series; Banded Belt Style; 119.1" Belt Outside Length; 1-31/32" Belt Width; 3 Bands; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
3RHB118
BDI部件号
23755974
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/3RHB118/p/23755974
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0033259513793
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
B
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
3 Bands
张力线材料
Aramid
外圈材料
Rubber
其它特点
Super AG Drive | Heavy Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
详细描述
V-Belt; B Series; Banded Belt Style; 119.1" Belt Outside Length; 1-31/32" Belt Width; 3 Bands; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
1.969 英寸 | 50 毫米
传动带外侧长度
119.1 英寸 | 3025.14 毫米