https://www.bdiexpress.com/medias/BDIXXXV-BELT-SS-3VX-5VX-8VX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI0OTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFppTDJnM01TOHhNREF5T0RVME1UZzNNREV4TUM5Q1JFbFlXRmhXTFVKRlRGUmZVMU5mTTFaWVh6VldXRjg0VmxoZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwMjYwNzkwNWYxOGQ3NzMyYzY3MWU4NWNiZTdjN2UwYzZlM2E0MDA5MWFiMzk2ZDMyNDVlMzQwYTNhOTI2MmQx
OPTIBELT
OPTIBELT
3VX950XEP
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPT 3VX950 ; 皮带/三角带
V-Belt; 3VX Series; Cogged Belt Style; 95" Belt Outside Length; 3/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
制造商部件号
3VX950
BDI部件号
1065976
详情
52.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/3VX950XEP/p/1065976
单价(不含税)
¥52.00 / 套
¥142.00 / 套 BDIExpress
¥142.00 / 套 BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 9 |
BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4044978162519
重量 / Kilogram
0.168
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
3VX
传动带类别
V-Belt Cogged
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber and Fabric
其它特点
Super E Power
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
3VX950
详细描述
V-Belt; 3VX Series; Cogged Belt Style; 95" Belt Outside Length; 3/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
传动带外侧长度
95 英寸 | 2413 毫米