OPTIBELT
OPTIBELT
4/3VRP1180
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPTIBELT 4/3VRP1180
V-Belt; 3V Series; Banded Belt Style; 118" Belt Outside Length; 1-1/2" Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
制造商部件号
4/3VRP1180
BDI部件号
1066473
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/4-3VRP1180/p/1066473
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4014486180718
重量 / Kilogram
1.461
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
3V
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
4 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber and Fabric
其它特点
Red Power | High Performance
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
4/3V1180/RP
详细描述
V-Belt; 3V Series; Banded Belt Style; 118" Belt Outside Length; 1-1/2" Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
传动带外侧长度
118 英寸 | 2997.2 毫米
带宽
1.5 英寸 | 38 毫米