https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-V-PF-JB-4BND-5M-7M-11M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIyMzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl3TDJnNVpDOHhNRFF3T0RrMk5qTTRPVGM1TUM5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDlRUmw5S1FsODBRazVFWHpWTlh6ZE5YekV4VFY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDM1NzBiZTNmMzVlM2YwNTU1ZWI5YmI0MTc2NjNkZjRlMzM1ZWNiNjVmNjk2NTM1YjMxNGYwY2U3ZGI1NjRlYjc
GATES
GATES
4/7M1950JB
GATES GATES
描述
GATES 4/7M1950JB
V-Belt; 7M Series; Banded Belt Style; 1950MM Belt Outside Length; 28MM Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material; Polyurethane Outer Material
制造商部件号
4/7M1950JB
BDI部件号
1106059
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/4-7M1950JB/p/1106059
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053629866
重量 / Kilogram
0.27
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
7M
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
4 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Polyurethane
其它特点
Polyflex JB | Ribbed Top
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
47M1950JB
制造商内部编号
8913-4195
重量/磅
0.6
详细描述
V-Belt; 7M Series; Banded Belt Style; 1950MM Belt Outside Length; 28MM Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material; Polyurethane Outer Material
带宽
1.102 英寸 | 28 毫米
传动带外侧长度
76.772 英寸 | 1950 毫米