4/8V1400 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-V-SPR-HC-4BND-3-5-8V-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyNDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JoTDJnNE9DOHhNRFF3T0RrMU5Ua3dOREF6TUM5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDlUVUZKZlNFTmZORUpPUkY4elh6VmZPRlpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDViMWM0N2JiYzFhZGVkMjMzZjIxYmQ1YWQ3YWFmMWE2Nzk3OTJmZWQ5MDk2YzI4N2I1YjIzMGE5ODRjODM0ODA
1106095 V型带 

GATES GATES

4/8V1400

描述

GATES 4/8V1400

V-Belt; 8V Series; Banded Belt Style; 140" Belt Outside Length; 4" Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material

制造商部件号

4/8V1400

BDI部件号
1106095

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053279085
重量 / Kilogram
10.61
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
8V
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
4 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Fabric
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
4/8V1400
制造商内部编号
9387-4140
重量/磅
23.33
详细描述
V-Belt; 8V Series; Banded Belt Style; 140" Belt Outside Length; 4" Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
传动带外侧长度
140 英寸 | 3556 毫米
带宽
4 英寸 | 101.6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新