4/A70 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-V-HP-4BND-A-B-C-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEwTDJnek1DOHhNRFF3T0RrME5EVXpNelV6TkM5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDlJVUY4MFFrNUVYMEZmUWw5RFgwUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MDY5ZmUxNGMwMDhlYmQyNTFmMjgxYWQwNTk2ZTlhZTUxMzdjNjY3NTc3YzAwNzA1ZWQyMmYwZTk0YmM1MTdkNQ
1106182 V型带 

GATES GATES

4/A70

描述

GATES 4/A70

V-Belt; A Series; Banded Belt Style; 72" Belt Outside Length; 2" Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material

制造商部件号

4/A70

BDI部件号
1106182

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053307313
重量 / Kilogram
1.59
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
A
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
4 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber and Fabric
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
4/A70 ; 4/13X1780Li
制造商内部编号
9092-4070
重量/磅
3.03
详细描述
V-Belt; A Series; Banded Belt Style; 72" Belt Outside Length; 2" Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
传动带外侧长度
72 英寸 | 1828.8 毫米
带宽
2 英寸 | 50.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新