https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-V-HP-4BND-A-B-C-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEwTDJnek1DOHhNRFF3T0RrME5EVXpNelV6TkM5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDlJVUY4MFFrNUVYMEZmUWw5RFgwUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MDY5ZmUxNGMwMDhlYmQyNTFmMjgxYWQwNTk2ZTlhZTUxMzdjNjY3NTc3YzAwNzA1ZWQyMmYwZTk0YmM1MTdkNQ
GATES
GATES
4/B144
GATES GATES
描述
GATES 4/B144
V-Belt; B Series; Banded Belt Style; 147" Belt Outside Length; 2-1/2" Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
制造商部件号
4/B144
BDI部件号
1106217
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/4-B144/p/1106217
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053275186
重量 / Kilogram
4.06
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
B
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
4 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber and Fabric
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
4/B144 ; 4/17X3658Li
制造商内部编号
9093-4144
重量/磅
9.48
详细描述
V-Belt; B Series; Banded Belt Style; 147" Belt Outside Length; 2-1/2" Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
带宽
2.5 英寸 | 63.5 毫米
传动带外侧长度
147 英寸 | 3733.8 毫米