CONTINENTAL
CONTINENTAL
4/BX63-A ; 4/X17X1600Li
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 4/BX63-A ; 4/X17X1600Li
V-Belt; BX-X17X Series; Banded Cogged Belt Style; 66"-1669MM Belt Outside Length; 2-1/2"-68MM Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
4/BX63-A ; 4/X17X1600Li
BDI部件号
398215
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/4-BX63-A-;-4-X17X1600Li/p/398215
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256049194
重量 / Kilogram
1.343
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
BX | X17X
传动带类别
V-Belt Banded Cogged
皮带峰数
4 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
其它特点
Conti VX Torque Team Advance
英寸 - 公制
Inch | Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
4/BX63
重量/磅
3.67
详细描述
V-Belt; BX-X17X Series; Banded Cogged Belt Style; 66"-1669MM Belt Outside Length; 2-1/2"-68MM Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
传动带外侧长度
66 英寸 | 1669 毫米
带宽
2.5 英寸 | 68 毫米