OPTIBELT
OPTIBELT
4/C225 ; 4/22X5715LI
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPTIBELT 4/C225 ; 4/22X5715LI
V-Belt; C-22X Series; Banded Belt Style; 227"-5803MM Belt Outside Length; 3-1/2"-88MM Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
制造商部件号
4/C225 ; 4/22X5715LI
BDI部件号
1067280
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/4-C225-;-4-22X5715LI/p/1067280
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4014486307153
重量 / Kilogram
10.56
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
C | 22X
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
4 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber and Fabric
英寸 - 公制
Inch | Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
4/C225
重量/磅
22.33
详细描述
V-Belt; C-22X Series; Banded Belt Style; 227"-5803MM Belt Outside Length; 3-1/2"-88MM Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
传动带外侧长度
227 英寸 | 5803 毫米
带宽
3.5 英寸 | 88 毫米