CONTINENTAL
CONTINENTAL
4/D360 ; 4/32X9144Li
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 4/D360 ; 4/32X9144Li
V-Belt; D-32X Series; Banded Belt Style; 363"-9270MM Belt Outside Length; 5"-128MM Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
4/D360 ; 4/32X9144Li
BDI部件号
402868
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/4-D360-;-4-32X9144Li/p/402868
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256053238
重量 / Kilogram
26.96
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
D | 32X
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
4 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
其它特点
Conti V Torque Team
英寸 - 公制
Inch | Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
4/D360
重量/磅
59.38
详细描述
V-Belt; D-32X Series; Banded Belt Style; 363"-9270MM Belt Outside Length; 5"-128MM Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
5 英寸 | 128 毫米
传动带外侧长度
363 英寸 | 9270 毫米