https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-BNDCG-SPZX-SPAX-SPBX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTYwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXhMMmc0Tmk4eE1EYzJPVFE0TmpBNE5qRTNOQzlKVGtSWVdGaENURlJZV0ZoZlZsOUNUa1JEUjE5VFVGcFlYMU5RUVZoZlUxQkNXRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OGY4YmVjMDdiNGNmOTFkNDQ3NjI5MmI0M2ZiYTI4MjA0OTliZjJkODYwOWNiOWUxN2MxOTkwY2EwZTdlM2ViYw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-BNDCG-SPZX-SPAX-SPBX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTYwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXhMMmc0Tmk4eE1EYzJPVFE0TmpBNE5qRTNOQzlKVGtSWVdGaENURlJZV0ZoZlZsOUNUa1JEUjE5VFVGcFlYMU5RUVZoZlUxQkNXRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OGY4YmVjMDdiNGNmOTFkNDQ3NjI5MmI0M2ZiYTI4MjA0OTliZjJkODYwOWNiOWUxN2MxOTkwY2EwZTdlM2ViYw
GATES
GATES
4/XPZ2500
GATES GATES
描述
GATES 4/XPZ2500
V-Belt; XPZ Series; Banded Cogged Belt Style; 2513MM Belt Outside Length; 38.8MM Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
4/XPZ2500
BDI部件号
1138218
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/4-XPZ2500/p/1138218
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.82
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
XPZ
传动带类别
V-Belt Banded Cogged
皮带峰数
4 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
重量/磅
1.248
详细描述
V-Belt; XPZ Series; Banded Cogged Belt Style; 2513MM Belt Outside Length; 38.8MM Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
1.528 英寸 | 38.8 毫米
传动带外侧长度
98.937 英寸 | 2513 毫米

