https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-2L-3L-4L-5L-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMzOTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF5TDJnek55OHhNREk1TXpNNU9EYzVPRE0yTmk5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZWbDh5VEY4elRGODBURjgxVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDNiNTA0YmNlNjU4MzQ0Y2ExOGI2ZDE3N2FkMTkwZjI2OThkMTQwMDJkNGMxZTRkMDYxNDJlYWM1M2E0YjI0NDg
MEGADYNE GROUP
MEGADYNE GROUP
4L960
MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP
描述
MEGADYNE GROUP 4L960
V-Belt; 4L Series; 96" Belt Outside Length; 1/2" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
4L960
BDI部件号
541225
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/4L960/p/541225
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0746041025090
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
4L
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
其它特点
FHP
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
详细描述
V-Belt; 4L Series; 96" Belt Outside Length; 1/2" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
传动带外侧长度
96 英寸 | 2438.4 毫米