https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-V-SPR-HC-5BND-3-5-8V-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQyMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJnek5pOHhNRFF3T0RrMU5qSXpNVGN4TUM5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDlUVUZKZlNFTmZOVUpPUkY4elh6VmZPRlpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDhlN2RkNzI1NzdmNmRkYjNiMjU2ZmE0ZjhiZjU5MjhlMmU5ZDFjNzI1ZDYzNDgxZWIyMTIwOWE0MzM0NGQzNjk
GATES
GATES
5/3V950
GATES GATES
描述
GATES 5/3V950
V-Belt; 3V Series; Banded Belt Style; 95" Belt Outside Length; 1-7/8" Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
制造商部件号
5/3V950
BDI部件号
1108758
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/5-3V950/p/1108758
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053287707
重量 / Kilogram
1.86
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
3V
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
5 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Fabric
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
5/3V950
制造商内部编号
9385-5095
重量/磅
4.72
详细描述
V-Belt; 3V Series; Banded Belt Style; 95" Belt Outside Length; 1-7/8" Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
带宽
1.875 英寸 | 47.625 毫米
传动带外侧长度
95 英寸 | 2413 毫米