5/5VX1400 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-V-5BND-SPR-HC-3-5-8VX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAyMTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJnNU1pOHhNRFF3T0RrME56VXhOVFF5TWk5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDgxUWs1RVgxTlFVbDlJUTE4elh6VmZPRlpZWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxOWZiZDY2YTQ0Y2ExZjQ0ZjA4YmIzYjYwMGQ1OTFmZDgyOGM4ZDI1OTlmMTBiNTk1ODJkMDBkZTY2OWM1NjNh
20304744 V型带 

GATES GATES

5/5VX1400

描述

GATES 5/5VX1400

V-Belt; 5VX Series; Banded Cogged Belt Style; 140" Belt Outside Length; 3-1/8" Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

5/5VX1400

BDI部件号
20304744

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 7

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053288056
重量 / Kilogram
4.26
Product Group - BDI
M02234
传动带系列
5VX
传动带类别
V-Belt Banded Cogged
皮带峰数
5 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
5/5VX1400
制造商内部编号
9389-5140
重量/磅
9.1
详细描述
V-Belt; 5VX Series; Banded Cogged Belt Style; 140" Belt Outside Length; 3-1/8" Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
3.125 英寸 | 79.375 毫米
传动带外侧长度
140 英寸 | 3556 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新