OPTIBELT
OPTIBELT
5/B158 ; 5/17X4000LI
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPTIBELT 5/B158 ; 5/17X4000LI
V-Belt; B-17X Series; Banded Belt Style; 161"-4069MM Belt Outside Length; 3-1/8"-85MM Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
制造商部件号
5/B158 ; 5/17X4000LI
BDI部件号
1068650
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/5-B158-;-5-17X4000LI/p/1068650
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4014486308280
重量 / Kilogram
5.34
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
B | 17X
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
5 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber and Fabric
英寸 - 公制
Inch | Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
5/B158
重量/磅
11.77
详细描述
V-Belt; B-17X Series; Banded Belt Style; 161"-4069MM Belt Outside Length; 3-1/8"-85MM Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
带宽
3.125 英寸 | 85 毫米
传动带外侧长度
161 英寸 | 4069 毫米