https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-V-TP-5BNDCG-AX-BX-CXDX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE0NjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUxTDJnME55OHhNRFF3T0RrMU56Z3dORFUzTkM5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDlVVUY4MVFrNUVRMGRmUVZoZlFsaGZRMWhFV0Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDM1MTBlN2VlOTQxZDdhNGMxNDVhZDk4ZDU3NmFkZWJkY2I3NTEwNGEzNWIzODQyMmM1ZWM0NDJkZDhiNzI4ZGI
GATES
GATES
5/BX87
GATES GATES
描述
GATES 5/BX87
V-Belt; BX Series; Banded Cogged Belt Style; 90" Belt Outside Length; 3-1/8" Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
制造商部件号
5/BX87
BDI部件号
20102142
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/5-BX87/p/20102142
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053507171
重量 / Kilogram
2.38
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
BX
传动带类别
V-Belt Banded Cogged
皮带峰数
5 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber and Fabric
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
5/BX87 ; 5/X17X2210Li
重量/磅
0.1
详细描述
V-Belt; BX Series; Banded Cogged Belt Style; 90" Belt Outside Length; 3-1/8" Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
传动带外侧长度
90 英寸 | 2286 毫米
带宽
3.125 英寸 | 79.375 毫米