https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-V-HP-5BND-A-B-C-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMzMTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZsTDJnNU5pOHhNRFF3T0RrMU16VTNOelV3TWk5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDlJVUY4MVFrNUVYMEZmUWw5RFgwUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NjdhYjMwMDViMTljZDg2NDU5NGZjMjZjYTgzNDg5YzMyNjFmNTcwNzgzZjJlZTU5Mjc4YWE5YjQ2MWM1M2Y0MQ
GATES
GATES
5/C360
GATES GATES
描述
GATES 5/C360
V-Belt; C Series; Banded Belt Style; 362" Belt Outside Length; 4-3/8" Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
制造商部件号
5/C360
BDI部件号
1109260
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/5-C360/p/1109260
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053286250
重量 / Kilogram
20.2
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
C
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
5 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber and Fabric
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
5/C360 ; 5/22X9112Li
制造商内部编号
9094-5360
重量/磅
44.53
详细描述
V-Belt; C Series; Banded Belt Style; 362" Belt Outside Length; 4-3/8" Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
带宽
4.375 英寸 | 111.125 毫米
传动带外侧长度
362 英寸 | 9194.8 毫米