CONTINENTAL
CONTINENTAL
5/CX109-A
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 5/CX109-A
V-Belt; CX Series; Banded Cogged Belt Style; 113" Belt Outside Length; 4-3/8" Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
5/CX109-A
BDI部件号
408514
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/5-CX109-A/p/408514
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256051746
重量 / Kilogram
4.763
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
CX
传动带类别
V-Belt Banded Cogged
皮带峰数
5 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
其它特点
Conti VX Torque Team Advance
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
5/CX109
重量/磅
12.15
详细描述
V-Belt; CX Series; Banded Cogged Belt Style; 113" Belt Outside Length; 4-3/8" Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
4.375 英寸 | 111.125 毫米
传动带外侧长度
113 英寸 | 2870.2 毫米