https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-V-HP-5BND-A-B-C-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMzMTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZsTDJnNU5pOHhNRFF3T0RrMU16VTNOelV3TWk5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDlJVUY4MVFrNUVYMEZmUWw5RFgwUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NjdhYjMwMDViMTljZDg2NDU5NGZjMjZjYTgzNDg5YzMyNjFmNTcwNzgzZjJlZTU5Mjc4YWE5YjQ2MWM1M2Y0MQ
GATES
GATES
5/D600
GATES GATES
描述
GATES 5/D600
V-Belt; D Series; Banded Belt Style; 603" Belt Outside Length; 6-1/4" Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
制造商部件号
5/D600
BDI部件号
1109299
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/5-D600/p/1109299
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053286687
重量 / Kilogram
60.46
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
D
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
5 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber and Fabric
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
5/D600 ; 5/32X15246Li
制造商内部编号
9095-5600
重量/磅
133.29
详细描述
V-Belt; D Series; Banded Belt Style; 603" Belt Outside Length; 6-1/4" Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
传动带外侧长度
603 英寸 | 15316.2 毫米
带宽
6.25 英寸 | 158.75 毫米