TIMKEN
TIMKEN
58X680
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 58X680
V-Belt; 58X Series; 68" Belt Outside Length; 5/8" Belt Width; 1 Band; Aramid Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
制造商部件号
58X680
BDI部件号
229679
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/58X680/p/229679
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0785201837210
重量 / Kilogram
0.227
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
58X
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Aramid
外圈材料
Rubber and Fabric
其它特点
Aramax | Extra Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
58X680
重量/磅
2.7
详细描述
V-Belt; 58X Series; 68" Belt Outside Length; 5/8" Belt Width; 1 Band; Aramid Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
传动带外侧长度
68 英寸 | 1727.2 毫米
带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米