https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODBLTXXX-V-2LR-3LR-5LR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE3Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0psTDJoaVpDOHhNRFF5TWpRMU56QTNNelk1TkM5SlRrUkVUMFJDVEZSWVdGaGZWbDh5VEZKZk0weFNYelZNVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDM1NWU2OWI0OThmMGEyNDExYjQ4MzkzMGE4Y2UyZWRjNGZjNjBmOGE3OGYzMTY3YWM3OWQxOTgzOGYzYjEyN2U
DODGE
DODGE
5L470
DODGE DODGE
描述
DODGE 5L470
V-Belt; 5L Series; 47" Belt Outside Length; 5/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
5L470
BDI部件号
253661
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/5L470/p/253661
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475068159
重量 / Kilogram
0.191
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
5L
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
其它特点
FHP
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
详细描述
V-Belt; 5L Series; 47" Belt Outside Length; 5/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
传动带外侧长度
47 英寸 | 1193.8 毫米
带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米