https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-3L-4L-5L-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk0TDJoaFpTOHhNREUyTXpJd056UTNNVEV6TkM5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZWbDh6VEY4MFRGODFURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8N2M3ZDBiOGU1NjA3Nzg4ODZiMDdhOTQ0MzJhODBhYWU4YTc5ZDJmZDYwYmVjNGM5ODNjNjJlOGRkYzQyY2FiOQ
322179
V型带
BROWNING
BROWNING
5L910 OBSOLETE DO NOT USE 07/24
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 5L910 OBSOLETE DO NOT USE 07/24
V-Belt; 5L Series; 91" Belt Outside Length; 5/8" Belt Width; 1 Band; Cotton Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
5L910 OBSOLETE DO NOT USE 07/24
BDI部件号
322179
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/5L910-OBSOLETE-DO-NOT-USE-07-24/p/322179
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.381
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
5L
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Cotton
外圈材料
Rubber
其它特点
FHP
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
类别 - Mfr
1220/1225
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
5L910
制造商内部编号
1095777
重量/磅
0.76
详细描述
V-Belt; 5L Series; 91" Belt Outside Length; 5/8" Belt Width; 1 Band; Cotton Tensile Material; Rubber Outer Material
传动带外侧长度
91 英寸 | 2311.4 毫米
带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米