https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-3V-5V-8V-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIwNjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUxTDJnMU9TOHhNRE0zTXpNd01qRXlORFUzTkM5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZWbDh6Vmw4MVZsODRWbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8N2JlMDJkMmExZWE3MWYyMjZhMDg1YzA0MWU4NjhhMWM4NjY4YWE1YmE4MDBmZDBkODhhYjExYzRhMzc4MGQ4Mw
TIMKEN
TIMKEN
5V2360
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 5V2360
V-Belt; 5V Series; 236" Belt Outside Length; 5/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
制造商部件号
5V2360
BDI部件号
225116
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/5V2360/p/225116
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 52 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0785201826603
重量 / Kilogram
1.229
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
5V
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber and Fabric
其它特点
Super Power Wedge
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
5V2360
重量/磅
3.17
详细描述
V-Belt; 5V Series; 236" Belt Outside Length; 5/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
传动带外侧长度
236 英寸 | 5994.4 毫米
带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米