![5VX550](/medias/INDXXXBLTXXX-V-CG-3VX-5VX-8VX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kzTDJnM01TOHhNRE0zTXpnMk1EWTROemt3TWk5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZWbDlEUjE4elZsaGZOVlpZWHpoV1dGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwNWFlYTliZDhjZWQ3MjMyMjRkMzBmMzIyOGNlMGE1YzZlODBkOWE5YWFkODE3NzhiOWQ1OGIyNWQ3OWQ0MGMw)
![5VX550](/medias/INDXXXBLTXXX-V-CG-3VX-5VX-8VX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kzTDJnM01TOHhNRE0zTXpnMk1EWTROemt3TWk5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZWbDlEUjE4elZsaGZOVlpZWHpoV1dGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwNWFlYTliZDhjZWQ3MjMyMjRkMzBmMzIyOGNlMGE1YzZlODBkOWE5YWFkODE3NzhiOWQ1OGIyNWQ3OWQ0MGMw)
MEGADYNE GROUP
MEGADYNE GROUP
5VX550
MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP
描述
MEGADYNE GROUP 5VX550
V-Belt; 5VX Series; Cogged Belt Style; 55" Belt Outside Length; 5/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
5VX550
BDI部件号
542836
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/5VX550/p/542836
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0746041052850
重量 / Kilogram
0.32
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
5VX
传动带类别
V-Belt Cogged
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
其它特点
Unimatch
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
5VX550
重量/磅
0.7
详细描述
V-Belt; 5VX Series; Cogged Belt Style; 55" Belt Outside Length; 5/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
传动带外侧长度
55 英寸 | 1397 毫米