https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-BNDCG-3V-5V-8V-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwOTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEyTDJneU5TOHhNREk1TXpNNU9UTTRPREU1TUM5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZWbDlDVGtSRFIxOHpWbDgxVmw4NFZsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkNTA4OWMwYWU0MWUyNmQwNGM0YmI4NWU3NGE3MzVmMjFlZWRmMjVjZjYyNjBlOGRjNGU1NDdmMWZiNjAyMmY0
OPTIBELT
OPTIBELT
6/5VX1120
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPTIBELT 6/5VX1120
V-Belt; 5VX Series; Banded Cogged Belt Style; 112" Belt Outside Length; 3-3/4" Belt Width; 6 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
制造商部件号
6/5VX1120
BDI部件号
23117124
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/6-5VX1120/p/23117124
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4014486647792
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
5VX
传动带类别
V-Belt Banded Cogged
皮带峰数
6 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber and Fabric
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
6/5VX1120
详细描述
V-Belt; 5VX Series; Banded Cogged Belt Style; 112" Belt Outside Length; 3-3/4" Belt Width; 6 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
带宽
3.75 英寸 | 95.25 毫米
传动带外侧长度
112 英寸 | 2844.8 毫米