https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-V-6BND-SPR-HC-3-5-8VX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxOTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpqTDJnek1DOHhNRFF3T0RrME9UQTFOVFV4T0M5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDgyUWs1RVgxTlFVbDlJUTE4elh6VmZPRlpZWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkODYxM2IzNzI3MThlMjAzNTI2ZDc0MzM0MWM0OGVhNWVmZGY2MTI4MzAyODU2YmI2MWZjMDIxYWQ2OTdmYjM1
GATES
GATES
6/5VX900
GATES GATES
描述
GATES 6/5VX900
V-Belt; 5VX Series; Banded Cogged Belt Style; 90" Belt Outside Length; 3-3/4" Belt Width; 6 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
6/5VX900
BDI部件号
1111054
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/6-5VX900/p/1111054
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053348668
重量 / Kilogram
3.86
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
5VX
传动带类别
V-Belt Banded Cogged
皮带峰数
6 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
6/5VX900
制造商内部编号
9389-6090
重量/磅
9.1
详细描述
V-Belt; 5VX Series; Banded Cogged Belt Style; 90" Belt Outside Length; 3-3/4" Belt Width; 6 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
传动带外侧长度
90 英寸 | 2286 毫米
带宽
3.75 英寸 | 95.25 毫米