https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-BND-3V-5V-8V-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzM5MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZpTDJnd09TOHhNRFF4T0RZeU9EazRORGcyTWk5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZWbDlDVGtSZk0xWmZOVlpmT0ZaZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiZTU2Njg2Yzk2YWMxMTRjMDhmYzg2NjMzMjA2YzQ1MjY2MmU2OTRkYTJhODdjOGZhOWE2NjE2ZmFmZWJjOWM4
BESTORQ
BESTORQ
6/8VK1900
BESTORQ BESTORQ
描述
BESTORQ 6/8VK1900
V-Belt; 8V Series; Banded Belt Style; 190" Belt Outside Length; 6" Belt Width; 6 Bands; Kevlar Tensile Material; Fabric Outer Material
制造商部件号
6/8VK1900
BDI部件号
17214179
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/6-8VK1900/p/17214179
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0840593122068
重量 / Kilogram
19.262
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
8V
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
6 Bands
张力线材料
Kevlar
外圈材料
Fabric
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
6/8VK1900
重量/磅
42.522
详细描述
V-Belt; 8V Series; Banded Belt Style; 190" Belt Outside Length; 6" Belt Width; 6 Bands; Kevlar Tensile Material; Fabric Outer Material
传动带外侧长度
190 英寸 | 4826 毫米
带宽
6 英寸 | 152.4 毫米