https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-V-BND-PRDTR-5V-8V-CP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM2MzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05rTDJnNE5TOHhNRFF3T1RRMk16STRNemMwTWk5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDlDVGtSZlVGSkVWRkpmTlZaZk9GWmZRMUJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGUwMGY4OGY3MDc2ZmU5NDQ4ZDliOTNhYjljMDViNTI4YmEwMTlhOGEzYzdmMzNmMzAyODNkODViNzAwNDA5ZTk
GATES
GATES
6/8VP4000
GATES GATES
描述
GATES 6/8VP4000
V-Belt; 8V Series; Banded Belt Style; 400" Belt Outside Length; 6" Belt Width; 6 Bands; Aramid Tensile Material; Fabric Outer Material
制造商部件号
6/8VP4000
BDI部件号
1111111
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/6-8VP4000/p/1111111
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053757651
重量 / Kilogram
40.46
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
8V
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
6 Bands
张力线材料
Aramid
外圈材料
Fabric
其它特点
Predator
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
6/8VP4000
制造商内部编号
9182-6400
重量/磅
89
详细描述
V-Belt; 8V Series; Banded Belt Style; 400" Belt Outside Length; 6" Belt Width; 6 Bands; Aramid Tensile Material; Fabric Outer Material
传动带外侧长度
400 英寸 | 10160 毫米
带宽
6 英寸 | 152.4 毫米