CONTINENTAL
CONTINENTAL
6/C173 ; 6/22X4394Li
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 6/C173 ; 6/22X4394Li
V-Belt; C-22X Series; Banded Belt Style; 177"-4482MM Belt Outside Length; 5-1/4"-132MM Belt Width; 6 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
6/C173 ; 6/22X4394Li
BDI部件号
398554
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/6-C173-;-6-22X4394Li/p/398554
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256137259
重量 / Kilogram
10.23
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
C | 22X
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
6 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
其它特点
Conti V Torque Team
英寸 - 公制
Inch | Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
6/C173
重量/磅
22.54
详细描述
V-Belt; C-22X Series; Banded Belt Style; 177"-4482MM Belt Outside Length; 5-1/4"-132MM Belt Width; 6 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
5.25 英寸 | 132 毫米
传动带外侧长度
177 英寸 | 4482 毫米