

GATES
GATES
6/SPC8500P
GATES GATES
描述
GATES 6/SPC8500P
V-Belt; SPC Series; Banded Belt Style; 8530MM Belt Outside Length; 132MM Belt Width; 6 Bands; Aramid Tensile Material; Fabric Outer Material
制造商部件号
6/SPC8500P
BDI部件号
1132436
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/6-SPC8500P/p/1132436
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
23.953
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
SPC
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
6 Bands
张力线材料
Aramid
外圈材料
Fabric
其它特点
Predator
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
重量/磅
23.953
详细描述
V-Belt; SPC Series; Banded Belt Style; 8530MM Belt Outside Length; 132MM Belt Width; 6 Bands; Aramid Tensile Material; Fabric Outer Material
带宽
5.197 英寸 | 132 毫米
传动带外侧长度
335.827 英寸 | 8530 毫米