https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-V-A-B-C-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpqTDJobU9DOHhNRE14TnpFMU9UTTVPVFExTkM5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDlCWDBKZlExOUVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDYxYzRlZTc5MWMxZDkxM2FhMmI4MzcwZTAwYzE4MmRkMjFkZjg5NTFhZDJjM2FmYjNhYTFlMjI5ZjQ2MDQzYTM
GATES
GATES
6272MC
GATES GATES
描述
GATES 6272MC
V-Belt; 9.5X Series; 923MM Belt Outside Length; 9.5MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
6272MC
BDI部件号
1482893
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/6272MC/p/1482893
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.473
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
9.5X
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
详细描述
V-Belt; 9.5X Series; 923MM Belt Outside Length; 9.5MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
传动带外侧长度
36.339 英寸 | 923 毫米
带宽
0.374 英寸 | 9.5 毫米