https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-BND-A-B-C-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTE0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSm1MMmhrWkM4eE1ETTNNelkxTVRnMU56UXpPQzlKVGtSWVdGaENURlJZV0ZoZlZsOUNUa1JmUVY5Q1gwTmZSRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OWNiOWY0YjgxNDFjOGRiOTgxNjVlOTgyOTUyOGY5MmE2YjVkY2FjNWE2MDY3YWIxNDRkZjBiNmEyOGExNzE1Mg
OPTIBELT
OPTIBELT
7/B195
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPTIBELT 7/B195
V-Belt; B Series; Banded Belt Style; 198" Belt Outside Length; 4-3/8" Belt Width; 7 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
制造商部件号
7/B195
BDI部件号
21472040
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/7-B195/p/21472040
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
2.64
Product Group - BDI
M02316
传动带系列
B
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
7 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber and Fabric
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
7/B195
制造商内部编号
7/B195
重量/磅
5.81
详细描述
V-Belt; B Series; Banded Belt Style; 198" Belt Outside Length; 4-3/8" Belt Width; 7 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
带宽
4.375 英寸 | 111.125 毫米
传动带外侧长度
198 英寸 | 5029.2 毫米