CONTINENTAL
CONTINENTAL
7/D420
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 7/D420
V-Belt; D Series; Banded Belt Style; 423" Belt Outside Length; 8-3/4" Belt Width; 7 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
7/D420
BDI部件号
402899
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/7-D420/p/402899
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256258015
重量 / Kilogram
54.94
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
D
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
7 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
其它特点
Conti V Torque Team
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
7/D420
重量/磅
121.02
详细描述
V-Belt; D Series; Banded Belt Style; 423" Belt Outside Length; 8-3/4" Belt Width; 7 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
传动带外侧长度
423 英寸 | 10744.2 毫米
带宽
8.75 英寸 | 222.25 毫米