https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-V-AA-BB-CC-DD-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZpTDJnMU1DOHhNRE14TnpFMk5ERTFNRGd4TkM5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDlCUVY5Q1FsOURRMTlFUkY5Q1VsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1MWYzMmZlNTA3YTY4YjA2YTVmNzI3ZGY5MDlmZWEzNmZhNzg5MzM5MWE0MjI1YTg2YTZlYWFmNGU3MzA3NjJl
GATES
GATES
7077BR
GATES GATES
描述
GATES 7077BR
V-Belt; BB Series; Double Belt Style; 110.27" Belt Outside Length; 5/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
制造商部件号
7077BR
BDI部件号
22282691
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/7077BR/p/22282691
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075714194
重量 / Kilogram
0.65
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
BB
传动带类别
V-Belt Double
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber and Fabric
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
重量/磅
1.42
详细描述
V-Belt; BB Series; Double Belt Style; 110.27" Belt Outside Length; 5/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
传动带外侧长度
110.27 英寸 | 2800.858 毫米
带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米