https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-5M-7M-11M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIwMzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ppTDJnMk1pOHhNRFU0TnpJd09UYzJNRGM1T0M5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZWbDgxVFY4M1RWOHhNVTFmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDViYzExMTdjODRiNGY2MmRjNGYxYzg5ZTAwNTg3MDEwYTczMzU1ZjkzMDI4NDU5NjY4YjdiYjNkNzgwOTliOTU
CONTINENTAL
CONTINENTAL
7M1180
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 7M1180
V-Belt; 7M Series; 1180MM Belt Outside Length; 7MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Polyurethane Outer Material
制造商部件号
7M1180
BDI部件号
409061
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/7M1180/p/409061
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256145414
重量 / Kilogram
0.029
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
7M
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Polyurethane
其它特点
Ribbed Top | Neothane
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
7M1180
重量/磅
0.065
详细描述
V-Belt; 7M Series; 1180MM Belt Outside Length; 7MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Polyurethane Outer Material
传动带外侧长度
46.457 英寸 | 1180 毫米
带宽
0.276 英寸 | 7 毫米