https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-BND-3V-5V-8V-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmxMMmc0WXk4eE1EYzJOekUzTmpZNU5UZ3pPQzlKVGtSWVdGaENURlJZV0ZoZlZsOUNUa1JmTTFaZk5WWmZPRlpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDFiNjUxMGUyMmMyNjc0MzQzNTVjYmY0ZWU2ZmY5YjRhNWE5YzY5Y2MxZGVhNzM5ZTg0MmFhYzg5ZjMxYmRlZjQ
MEGADYNE GROUP
MEGADYNE GROUP
8/3V1120
MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP
描述
MEGADYNE GROUP 8/3V1120
V-Belt; 3V Series; Banded Belt Style; 112" Belt Outside Length; 3" Belt Width; 8 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
8/3V1120
BDI部件号
545191
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/8-3V1120/p/545191
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0746041086084
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
3V
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
8 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
其它特点
Unimatch | Narrow Deep Profile
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
8/3V1120
详细描述
V-Belt; 3V Series; Banded Belt Style; 112" Belt Outside Length; 3" Belt Width; 8 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
传动带外侧长度
112 英寸 | 2844.8 毫米
带宽
3 英寸 | 76.2 毫米