https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-V-SPR-HC-BND-3-5-8V-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI1NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV3TDJnNU5pOHhNRFF3T0RrMU5UVTBNelU0TWk5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDlUVUZKZlNFTmZRazVFWHpOZk5WODRWbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NzYyNzIyYmVhNzFjY2NhYjdmMjUwNDNjMmE1NjBhMzFjZjYxY2JlN2U3MDRhMjhmNTMxM2VkZjRkODEzYzQ2YQ
GATES
GATES
8/3V315
GATES GATES
描述
GATES 8/3V315
V-Belt; 3V Series; Banded Belt Style; 31-1/2" Belt Outside Length; 3" Belt Width; 8 Bands; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
制造商部件号
8/3V315
BDI部件号
1114713
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/8-3V315/p/1114713
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053762204
重量 / Kilogram
0.68
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
3V
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
8 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Fabric
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
8/3V315
制造商内部编号
9385-8031
重量/磅
0.87
详细描述
V-Belt; 3V Series; Banded Belt Style; 31-1/2" Belt Outside Length; 3" Belt Width; 8 Bands; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
传动带外侧长度
31.5 英寸 | 800.1 毫米
带宽
3 英寸 | 76.2 毫米