![8/BX136](/medias/INDGATBLTXXX-V-TP-BNDCG-AX-BX-CX-DX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZtTDJnellTOHhNRFF3T0RrMU56UTBOREV5Tmk5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDlVVUY5Q1RrUkRSMTlCV0Y5Q1dGOURXQ0JFV0Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDViOTY3NTRjOTRjMGJhZTliMDQzNjllOTU5YjJiM2VjMTI2MDlkOTczZjU1ODlmY2U5OGJiOGM3YzFjNGFhNGM)
![8/BX136](/medias/INDGATBLTXXX-V-TP-BNDCG-AX-BX-CX-DX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZtTDJnellTOHhNRFF3T0RrMU56UTBOREV5Tmk5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDlVVUY5Q1RrUkRSMTlCV0Y5Q1dGOURXQ0JFV0Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDViOTY3NTRjOTRjMGJhZTliMDQzNjllOTU5YjJiM2VjMTI2MDlkOTczZjU1ODlmY2U5OGJiOGM3YzFjNGFhNGM)
GATES
GATES
8/BX136
GATES GATES
描述
GATES 8/BX136
V-Belt; BX Series; Banded Cogged Belt Style; 139" Belt Outside Length; 5" Belt Width; 8 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
制造商部件号
8/BX136
BDI部件号
23124902
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/8-BX136/p/23124902
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053507768
重量 / Kilogram
5.91
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
BX
传动带类别
V-Belt Banded Cogged
皮带峰数
8 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber and Fabric
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
8/BX136 ; 8/X17X3454LI
详细描述
V-Belt; BX Series; Banded Cogged Belt Style; 139" Belt Outside Length; 5" Belt Width; 8 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
带宽
5 英寸 | 127 毫米
传动带外侧长度
139 英寸 | 3530.6 毫米