8/CP90 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-V-BND-PRDTR-5V-8V-CP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM2MzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05rTDJnNE5TOHhNRFF3T1RRMk16STRNemMwTWk5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDlDVGtSZlVGSkVWRkpmTlZaZk9GWmZRMUJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGUwMGY4OGY3MDc2ZmU5NDQ4ZDliOTNhYjljMDViNTI4YmEwMTlhOGEzYzdmMzNmMzAyODNkODViNzAwNDA5ZTk
22282799 V型带 

GATES GATES

8/CP90

描述

GATES 8/CP90

V-Belt; C Series; Banded Belt Style; 94" Belt Outside Length; 7" Belt Width; 8 Bands; Aramid Tensile Material; Fabric Outer Material

制造商部件号

8/CP90

BDI部件号
22282799

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075531036
重量 / Kilogram
8.21
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
C
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
8 Bands
张力线材料
Aramid
外圈材料
Fabric
其它特点
Predator
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
8/CP90
制造商内部编号
9184-8090
重量/磅
18.11
详细描述
V-Belt; C Series; Banded Belt Style; 94" Belt Outside Length; 7" Belt Width; 8 Bands; Aramid Tensile Material; Fabric Outer Material
传动带外侧长度
94 英寸 | 2387.6 毫米
带宽
7 英寸 | 177.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新