CONTINENTAL
CONTINENTAL
8/D360 ; 8/32X9144Li
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 8/D360 ; 8/32X9144Li
V-Belt; D-32X Series; Banded Belt Style; 363"-9270MM Belt Outside Length; 10"-256MM Belt Width; 8 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
8/D360 ; 8/32X9144Li
BDI部件号
402872
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/8-D360-;-8-32X9144Li/p/402872
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256260773
重量 / Kilogram
53.92
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
D | 32X
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
8 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
其它特点
Conti V Torque Team
英寸 - 公制
Inch | Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
8/D360
重量/磅
118.77
详细描述
V-Belt; D-32X Series; Banded Belt Style; 363"-9270MM Belt Outside Length; 10"-256MM Belt Width; 8 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
传动带外侧长度
363 英寸 | 9270 毫米
带宽
10 英寸 | 256 毫米