https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-BND-SPZ-SPA-SPB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV6TDJneVppOHhNREUyTXpJd09UYzJORGc1TkM5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZWbDlDVGtSZlUxQmFYMU5RUVY5VFVFSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MGZmNWYzZjQ2OTM2OTAzYTZmYmRiZTViZjUyOTEyODRlZjJlMjRlZjUzNjk2ZjJhZTIwN2Y5ZDFhYWY3NzI0OA
BESTORQ
BESTORQ
8/SPC4500
BESTORQ BESTORQ
描述
BESTORQ 8/SPC4500
V-Belt; SPC Series; Banded Belt Style; 4530MM Belt Outside Length; 176MM Belt Width; 8 Bands; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
制造商部件号
8/SPC4500
BDI部件号
23269998
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/8-SPC4500/p/23269998
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0840249629767
重量 / Kilogram
16.324
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
SPC
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
8 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Fabric
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
8/SPC4500
重量/磅
31.32
详细描述
V-Belt; SPC Series; Banded Belt Style; 4530MM Belt Outside Length; 176MM Belt Width; 8 Bands; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
带宽
6.929 英寸 | 176 毫米
传动带外侧长度
178.346 英寸 | 4530 毫米