

FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
8MMX5MM V CLEAR 80 EC 100FT/BOX
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
描述
FENNER DRIVES 8MMX5MM V CLEAR 80 EC 100FT/BOX
V-Belt; 8MM X 5MM; Clear; Non-Reinforced; Stainless Steel
制造商部件号
8MMX5MM V CLEAR 80 EC 100FT/BOX
BDI部件号
17282480
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/8MMX5MM-V-CLEAR-80-EC-100FT-BOX/p/17282480
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 200 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662345120807
重量 / Kilogram
2.029
Product Group - BDI
M02236
名称
Belt
关键字串
V
产品明细
V-Belt
产品规格
8MM X 5MM; Clear; Non-Reinforced; Stainless Steel
详细描述
V-Belt; 8MM X 5MM; Clear; Non-Reinforced; Stainless Steel