8V2120 https://www.bdiexpress.com/medias/BDIXXXV-BELT-SS-3V-5V-8V-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE3NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJnNE5pODVOamMyTURVek9UQTFORE00TG1wd1p3fDhhODFlM2IwMDM4ODgwNjMyMGM3M2Q4MmFlNGU2NzRlMzM5ZTgzYjJmYzA1OTY1YWEwMmYwNDE5MjQ2MzIzZDA
989349 V型带 

TB WOODS TB WOODS

8V2120

描述

TB WOODS 8V2120

V-Belt; 8V Series; 212" Belt Outside Length; 1" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

8V2120

BDI部件号
989349

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0698672502122
重量 / Kilogram
3.171
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
8V
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
其它特点
Ultra V | Narrow Profile
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
8V2120
重量/磅
7.5
详细描述
V-Belt; 8V Series; 212" Belt Outside Length; 1" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
传动带外侧长度
212 英寸 | 5384.8 毫米
带宽
1 英寸 | 25.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新